pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12041G73020M15 MARINE HF 1000 BLACK 2X1.50 - 12041G73020M15

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12041G73020M15 MARINE HF 1000 BLACK 2X1.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076362101

Codice prodotto

EKB12041G73020M15

Cod. produttore

12041G73020M15

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

sì

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

104 kg/km

Rivestimento in piombo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

GAALSHIP MARINE CABLE HF 1000 red cu cl.2 Flex (cl.5) 0,6/1 KV BK RAL9004/HD308S2 w/o Y/G 2x1.50 SQM