pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11040CGX072M07 MARINE HF 250 OS ORANGE 7X2X0.75 - 11040CGX072M07

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11040CGX072M07 MARINE HF 250 OS ORANGE 7X2X0.75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 14

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000004464318

Codice prodotto

EKB11040CGX072M07

Cod. produttore

11040CGX072M07

Produttore

EKB

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

14

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

7

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Rinforzo del materiale:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

292 kg/km

Diametro esterno circa:

14.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

58.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

58.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

58.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Doppio:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Filo di continuità:

sì

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

150 V

Con protezione contro i roditori:

no