ELETTROTEK KABEL SPA - EKB04110G40041A10 TRACK T210 GREY 4GAWG10 - 04110G40041A10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Dimensioni AWG - 10
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3270 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 341 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
2000005544668
Codice prodotto
EKB04110G40041A10
Cod. produttore
04110G40041A10
Produttore
EKB
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
10
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Guaina protettiva:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Armatura:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
13.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
69 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Peso:
330 kg/km


