pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB04040H7L010A4C TRACK T100C BLACK/BK 1XAWG4/0 - 04040H7L010A4C

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB04040H7L010A4C TRACK T100C BLACK/BK 1XAWG4/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Dimensioni AWG - 0000

  • sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di elementi del trefolo - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005668388

Codice prodotto

EKB04040H7L010A4C

Cod. produttore

04040H7L010A4C

Produttore

EKB

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

0000

sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di elementi del trefolo:

1

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Schermo:

Geometria del cavo:

Tondo

Guaina protettiva:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

23.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

178.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-50...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Peso:

1662 kg/km