ELETTROTEK KABEL SPA - EKB03160D70201M15 PENDANT LIFT-2S BLACK 20G1.50 - 03160D70201M15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Dimensioni AWG - 16
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 20
Confezione
1 M
EAN
2000005839818
Codice prodotto
EKB03160D70201M15
Cod. produttore
03160D70201M15
Produttore
EKB
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
16
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
20
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Organo portante:
Acciaio
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Guaina protettiva:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Armatura:
Senza
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
18 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
180 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Forma del conduttore:
Tondo
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Peso:
670 kg/km


