ELETTROTEK KABEL SPA - EKB03050E72041M64 PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 4G35 - 03050E72041M64
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
2000004282646
Codice prodotto
EKB03050E72041M64
Cod. produttore
03050E72041M64
Produttore
EKB
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
2
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
44 mm
Altezza della linea circa:
13.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Forma del conduttore:
Tondo
Peso:
1690 kg/km
Filo di continuità:
no
Schermo:
no
Guaina protettiva:
Altro
Armatura:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C


