pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB03050E72041M60 PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 4G6.00 - 03050E72041M60

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB03050E72041M60 PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 4G6.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3270 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000004602086

Codice prodotto

EKB03050E72041M60

Cod. produttore

03050E72041M60

Produttore

EKB

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

10

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Piatto

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Larghezza della linea circa:

22.2 mm

Altezza della linea circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

360 kg/km

Filo di continuità:

no

Schermo:

no

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C