pagina iniziale

ELETTROMECCANICA CIA - CI3G15A016DX0XXXXAX MP16kA Misure per SPG/CCI TV15kV F-T0-16 - G15A016DX0XXXXAX

copiacopia
ELETTROMECCANICA CIA - CI3G15A016DX0XXXXAX MP16kA Misure per SPG/CCI TV15kV F-T0-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006993861

Codice prodotto

CI3G15A016DX0XXXXAX

Cod. produttore

G15A016DX0XXXXAX

Produttore

CI3

Unità MP Misure con Fusibili; larghezza 375mm; fino a 24kV, versione no IAC per installazione a parete secondo IEC 62271-200; equipaggiata con: sezionatore a tre posizioni AIR-ON (linea-0-terra) 630A con comando manuale, contatti ausiliari linea (3NO-NC), contatti ausiliari O (2NO-NC), contatti ausiliari terra (3NO-NC), contatti ausiliari intervento fusibili (2NO-NC); con base portafusibili 200A e terna di fusibili HRC 292mm da 6,3A; cassonetto BT H=350mm; completa di sistema di rilevamento e indicazione della tensione di esercizio VDIS01, resistenza anticondensa con termostato; verniciatura RAL 7035. Alloggiamento per n.03 trasformatori di tensione fase-terra o n.02 trasformatori di tensione fase-fase.- Tensione di esercizio: 15 kV- Corrente nominale in sbarra: 630 A- IAC A FLR: no- Ik: 16 kA x 1s- Tensione circuiti ausiliari di comando e segnalazione: 230 Vac- Azionamento sezionatore: manuale- TV fase-terra 15kV/100V CEI 0-16 a 2 secondari