ELETTROMECCANICA CIA - CI3F20A016DX2XXXXXX TP 16KA PROTEZIONE DEL TRASFORMATORE - F20A016DX2XXXXXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006993854
Codice prodotto
CI3F20A016DX2XXXXXX
Cod. produttore
F20A016DX2XXXXXX
Produttore
CI3
Unità TP Sezionatore con Fusibili; larghezza 375mm; fino a 24kV, versione no IAC per installazione libera secondo IEC 62271-200; equipaggiata con: sezionatore a tre posizioni AIR-ON (linea-0-terra) 630A con comando manuale, bobina di apertura, contattiausiliari linea (3NO-NC), contatti ausiliari O (2NO-NC), contatti ausiliari terra (3NO-NC), contatti ausiliari intervento fusibili (2NO-NC), chiave libera in posizione di terra chiusa, chiave libera in posizione di terra aperta, chiave libera con linea aperta; con base portafusibili 200A HRC 442mm; completa di sistema di rilevamento e indicazione della tensione di esercizio VDIS01, resistenza anticondensa con termostato; verniciatura RAL 7035- Tensione di esercizio: 20 kV- Corrente nominale in sbarra: 630 A- IAC A FLR: no- Ik: 16 kA x 1s- Tensione circuiti ausiliari di comando e segnalazione: 230 Vac- Azionamento sezionatore: manuale con bobina di apertura- Fusibili esclusi


