pagina iniziale

ELETTROMECCANICA CIA - CI3A15A016D00A2X2AX IC_LCB 16kA 0-16 51N DL AP TV15kV - A15A016D00A2X2AX

copiacopia
ELETTROMECCANICA CIA - CI3A15A016D00A2X2AX IC_LCB 16kA 0-16 51N DL AP TV15kV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006993731

Codice prodotto

CI3A15A016D00A2X2AX

Cod. produttore

A15A016D00A2X2AX

Produttore

CI3

Unità risalita cavi arrivo linea con unità partenza CEI 0-16, non IAC, per installazione a parete secondo IEC 62271-200, larghezza 250+750mm, fino a 24kV, fino a 630A, Ik 16kA-1s, equipaggiata con: struttura per risalita cavi con sistema di fissaggio multiplo; sezionatore a tre posizioni Dry-air (linea-0-terra) 630A con comando manuale, contatti ausiliari linea (9NO-NC), contatti ausiliari terra (3NO-NC), chiave libera in posizione di terra chiusa, chiave libera in posizione di terra aperta, chiave libera con linea aperta; interruttore in vuoto SION L 630A Siemens, M2, E2, C2, 10.000 manovre, secondo IEC 62271-100 con comando manuale a molle ad accumulo d'energia, bobina di apertura, bobina di chiusura e contatti ausiliari interruttore (6NO+6NC) 230Vac, pulsanti di apertura e di chiusura, contamanovre; interblocco interruttore-sezionatore a chiave; completa di sistema di rilevamento e indicazione della tensione di esercizio VDIS01 in arrivo e partenza linea; resistenza anticondensa con termostato; verniciatura RAL 7035 - Tensione di esercizio: 15 kV - Corrente nominale in sbarra: 630 A - IAC A FLR: no - Ik: 16 kA x 1s - Tensione circuiti ausiliari di comando e segnalazione: 230 Vac - Azionamento interruttore: manuale - Azionamento sezionatore: manuale -Protezione: Reyrolle 7SR1003 Siemens - 51N - N.02 trasformatori di corrente tipo toroidale TA 300/1A 5VA 5P30, CEI 0-16 - N.01 trasformatore di corrente tipo toroidale omopolare TO 100/1A 0,5VA 5P20, CEI 0-16 - TV fase-terra 15kV/100V CEI 0-16 a 2 secondari