pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECS3-25 Sonda tirafili in nylon 3 - 25 m - ECS3-25

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECS3-25 Sonda tirafili in nylon  3 - 25 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Neutro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8032636768742

Codice prodotto

ETNECS3-25

Cod. produttore

ECS3-25

Produttore

ETN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Neutro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Carico di rottura:

300 kg

Forma della testa:

Ovale

Diametro testa guida cavo:

5 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

no

Lunghezza:

25 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

no

SONDE TIRAFILI Ø3 mm - 25 m