ELETTROCANALI SRL - ETNECPOZ.20 POZZETTO DERIV. CARRABILE EX. 200X200 - ECPOZ.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polipropilene (PP)
Colore - Grigio
Con coperchio - sì
Materiale coperchio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8032793870920
Codice prodotto
ETNECPOZ.20
Cod. produttore
ECPOZ.20
Produttore
ETN
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polipropilene (PP)
Colore:
Grigio
Con coperchio:
sì
Materiale coperchio:
Plastica
Coperchio bloccabile:
no
Copertura con cerniera:
no
Con O-ring:
no
Classe di carico secondo EN 1433:
Senza
Preparato per la pre-timbratura per tubi:
sì
Larghezza:
195 mm
Profondità:
180 mm
Altezza totale:
203 mm
Peso:
0.862 kg