ELETTROCANALI SRL - ETNECL6067B Batteria sost.ECL6067 LI-ION 3,7V 1,8Ah - ECL6067B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Numero di celle - 2
Tipologia - Ioni di litio
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054382040958
Codice prodotto
ETNECL6067B
Cod. produttore
ECL6067B
Produttore
ETN
Designazione della dimensione:
Altro
Numero di celle:
2
Tipologia:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230 V
BATTERIA SOSTITUTIVA ECL6067 LI-ION 7,4 V 1,8 AH


