pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK81020 Interruttore Diff. 2P 30mA - 25A - 4,5 K - ECK81020

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK81020 Interruttore Diff. 2P 30mA - 25A - 4,5 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676570300

Codice prodotto

ETNECK81020

Cod. produttore

ECK81020

Produttore

ETN

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potenza dissipata:

5 W

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

43.7 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Codice RAL (simile):

7035

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 2P 30 MA 25A - 4,5 KA