pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECK1013S DIMMER ELETTR. LAMP. ALOGENE 60-300W 250 - ECK1013S

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Tipo di comando - Regolatore scorrevole

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Tipo di carico - Carico ohmico

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676576678

Codice prodotto

ETNECK1013S

Cod. produttore

ECK1013S

Produttore

ETN

Composizione:

Altro

Tipo di comando:

Regolatore scorrevole

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Tipo di carico:

Carico ohmico

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico resistivo:

60...300 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

DIMMER ELETTRONICO 300W NERO