ELETTROCANALI SRL - ETNEC6992324L AVVOLGICAVO IND. 4X2P+T 50 MT IP44 16A - EC6992324L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Attrezzatura del cavo - H07RN-F
Sezione del filo - 2.5 mm²
Numero di fili - 3
Numero di prese CEE - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033576779874
Codice prodotto
ETNEC6992324L
Cod. produttore
EC6992324L
Produttore
ETN
Materiale del corpo:
Plastica
Attrezzatura del cavo:
H07RN-F
Sezione del filo:
2.5 mm²
Numero di fili:
3
Numero di prese CEE:
4
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Lunghezza del cavo:
50 m
Con telaio portante:
sì
Avvolgimento automatico del cavo:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Con arresto:
no
Con torcia:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no
Protezione:
Disgiuntore
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore:
Grigio