ELETTROCANALI SRL - ETNEC69671 SPINA MOBILE IP67 220/240V 2P+T 125A - EC69671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8033576779218
Codice prodotto
ETNEC69671
Cod. produttore
EC69671
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no