ELETTROCANALI SRL - ETNEC69654 PRESA INCASSO IP67 220/240V 3P+T 125A - EC69654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 9 h
Confezione
2 PZ
EAN
8033576779300
Codice prodotto
ETNEC69654
Cod. produttore
EC69654
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
3000
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
130 mm
Distanza di foratura orizzontale:
100 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
120 mm
Esecuzione militare:
no