ELETTROCANALI SRL - ETNEC6904633 QUADRO DBO 3 IVCBF IP65 16/32A - EC6904633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 16 A - 2×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A - 1×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A - Senza
Presa CEE - 125 A - Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8032793871675
Codice prodotto
ETNEC6904633
Cod. produttore
EC6904633
Produttore
ETN
Presa CEE - 16 A:
2×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A:
1×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Potenza dissipata:
30 W
Protezione:
Disgiuntore/Neozed
Tipo di corrente di guasto:
Altro
Interruttore differenziale:
Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
2
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Alimentazione/possibilità di collegamento:
1 linea (derivazione)
Numero di poli collegamento alla rete:
4
Ingresso cavo diametro:
M32
Tipo di collegamento alla rete:
Altro
Manipolazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
525 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
135 mm