ELETTROCANALI SRL - ETNEC6904523 QUADRO ASC 2 IVCBF 2P+T-3P+T 16A IP65 - EC6904523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 16 A - 2×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A - Senza
Presa CEE - 63 A - Senza
Presa CEE - 125 A - Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033954870889
Codice prodotto
ETNEC6904523
Cod. produttore
EC6904523
Produttore
ETN
Presa CEE - 16 A:
2×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Potenza dissipata:
24 W
Protezione:
Disgiuntore/Neozed
Tipo di corrente di guasto:
AC
Interruttore differenziale:
Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Cavo di alimentazione con presa
Numero di poli collegamento alla rete:
5
Ingresso cavo diametro:
M32
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Lunghezza del cavo:
4 m
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP65
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
510 mm
Larghezza:
320 mm
Profondità:
135 mm