pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTG2132 TUBO RIGIDO HF 33421 32 - 3 M - ECTG2132

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 27.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032793879879

Codice prodotto

ETNECTG2132

Cod. produttore

ECTG2132

Produttore

ETN

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

27.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO RIGIDO PP HF 33421 Ø32 mm - 3 m