ELETTROCANALI - ETNECTG2025B TUBO RIGIDO HF 22431 25 - 3 M BICCHIERA - ECTG2025B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 21.7 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
60 M
EAN
8032793879800
Codice prodotto
ETNECTG2025B
Cod. produttore
ECTG2025B
Produttore
ETN
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21.7 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...105 °C
Con manicotto:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
leggero (classe 2, 320 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)


