ELETTROCANALI - ETNECTC1525BL TUBO CORRUGATO PVC 33212 25 BLU - ECTC1525BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Blu
Diametro interno - 17.7 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Materiale - PVC
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1539 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032793872603
Codice prodotto
ETNECTC1525BL
Cod. produttore
ECTC1525BL
Produttore
ETN
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Blu
Diametro interno:
17.7 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
no
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
no
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Numero RAL:
5005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)


