ELETTROCANALI - ETNECTC1520T TUBO CORRUGATO PVC 33212 20 TIRAFILO - ECTC1520T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 13.6 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Materiale - PVC
Confezione
100 M
EAN
8032636766762
Codice prodotto
ETNECTC1520T
Cod. produttore
ECTC1520T
Produttore
ETN
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
13.6 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
no
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
no
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Numero RAL:
9005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)


