pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECSH2560 CAN. ASOLTATO HF 25X60 LAMELLE 4/6/4 GRI - ECSH2560

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 70 M

EAN

8032793873846

Codice prodotto

ETNECSH2560

Cod. produttore

ECSH2560

Produttore

ETN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

Altro

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1100 mm²

Numero RAL:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 25X60