ELETTROCANALI - ETNECSE81731 PRESA COAS.TV EASY CONN.F BI - ECSE81731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 0 dB
Numero moduli da frutto - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
12 PZ
EAN
8050507870325
Codice prodotto
ETNECSE81731
Cod. produttore
ECSE81731
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
0 dB
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP00
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no


