pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECSE80661 DIFFUSORE LED NOTTURNO EASY 1 MODULO BIA - ECSE80661

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050507870240

Codice prodotto

ETNECSE80661

Cod. produttore

ECSE80661

Produttore

ETN

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

DIFFUSORE NOTTURNO A LED 1 MODULO KEYSTONE 230Vac 50Hz