pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECSE8031 SUONERIA EASY 12V 8VA BIANCO - ECSE8031

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Wireless - no

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870103

Codice prodotto

ETNECSE8031

Cod. produttore

ECSE8031

Produttore

ETN

Colore del corpo:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di corrente:

AC

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Batteria incorporata:

no

Numero moduli da frutto:

1

SUONERIA 12Vac 50Hz 8VA