pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS8080 CAN. ASOLATO 80X80 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS8080

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

8032636768940

Codice prodotto

ETNECS8080

Cod. produttore

ECS8080

Produttore

ETN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

5620 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 80X80 GRIGI