pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS60100 CAN. ASOLATO 60X100 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS60100

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 24 M

EAN

8032636768872

Codice prodotto

ETNECS60100

Cod. produttore

ECS60100

Produttore

ETN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

5332 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 60X100 GRIGI