pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS4040B CAN. ASOLATO 40X40 LAMELLE 4/6/4 BIANCO - ECS4040B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 70 M

EAN

8053676579778

Codice prodotto

ETNECS4040B

Cod. produttore

ECS4040B

Produttore

ETN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1214 mm²

Numero RAL:

9001

CANALI ASOLATI TIPO S 40X40 BIANCO