pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS2525 CAN. ASOLATO 25X25 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS2525

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8032636768667

Codice prodotto

ETNECS2525

Cod. produttore

ECS2525

Produttore

ETN

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

480 mm²

Numero RAL:

7030

CANALE ASOLATO TIPO S 25x25 mm - GRIGIO