pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS12060 CAN. ASOLATO 120X60 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS12060

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 20 M

EAN

8032636768643

Codice prodotto

ETNECS12060

Cod. produttore

ECS12060

Produttore

ETN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

120 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

6340 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 120X60 GRIGI