pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECS10040 CAN. ASOLATO 100X40 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS10040

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 28 M

EAN

8032636768605

Codice prodotto

ETNECS10040

Cod. produttore

ECS10040

Produttore

ETN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3316 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 100X40 GRIGI