pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECPN10 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 10X12 NERO - ECPN10

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 400...400 mm

Confezione

  • 150 M

EAN

8032636768483

Codice prodotto

ETNECPN10

Cod. produttore

ECPN10

Produttore

ETN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

12 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

400...400 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

14 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

60 °C

Spessore della parete:

1 mm

SPIRALINA D. 10 X 12 NERO