pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECPN08 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 8X10 NERO - ECPN08

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 340...340 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8032636768469

Codice prodotto

ETNECPN08

Cod. produttore

ECPN08

Produttore

ETN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

10 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

340...340 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

10 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

60 °C

Spessore della parete:

0.75 mm

SPIRALINA D. 8 X 10 NERO