pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECPN06 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 6X8 NERO - ECPN06

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 340...340 mm

Confezione

  • 300 M

EAN

8032636768452

Codice prodotto

ETNECPN06

Cod. produttore

ECPN06

Produttore

ETN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

8 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

340...340 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

8 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

60 °C

Spessore della parete:

0.9 mm

SPIRALINA D. 6 X 8 NERO