pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECMV6080 FALSO POLO MIVIDA BIANCO. - ECMV6080

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 32 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8050507877287

Codice prodotto

ETNECMV6080

Cod. produttore

ECMV6080

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

17.84 mm

Profondità dell'apparecchio:

17.84 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

21.93 mm

Altezza dell'apparecchio:

48.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

FALSO POLO MIVIDA - BIANCO