ELETTROCANALI - ETNECMV6021 PULSANTE MIVIDA 1P/NO 16A BIANCO - ECMV6021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8050507876723
Codice prodotto
ETNECMV6021
Cod. produttore
ECMV6021
Produttore
ETN
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Min. profondità della presa per apparecchi:
43.19 mm
Profondità dell'apparecchio:
43.19 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.47 mm
Altezza dell'apparecchio:
48.92 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no