ELETTROCANALI - ETNECMV6000 INTERRUTTORE MIVIDA 1P 16AX BIANCO - ECMV6000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Confezione
12 PZ
EAN
8050507876686
Codice prodotto
ETNECMV6000
Cod. produttore
ECMV6000
Produttore
ETN
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Profondità di incasso:
38 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm