ELETTROCANALI - ETNECMC2210B MINICANALE COP. FRONT. 22X10 BIANCO 2SCO - ECMC2210B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 M
EAN
8032636760272
Codice prodotto
ETNECMC2210B
Cod. produttore
ECMC2210B
Produttore
ETN
Larghezza:
22 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero di pareti divisorie fisse:
1
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9001
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
126 mm²
Prestampaggi in rilievo:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Film protettivo:
no