pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL409013WH COPRITASTO DOPPIO MYLIFE BIANCO - ECL409013WH

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Campo di testo

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Finestra di controllo/uscita luce - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033576777610

Codice prodotto

ETNECL409013WH

Cod. produttore

ECL409013WH

Produttore

ETN

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Campo di testo

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

46.77 mm

Profondità:

39.53 mm

DOPPIO TASTO MYLIFE BIANCO