pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4088 PRESA HDMI MYLIFE AGGANCIO KEYSTONE - ECL4088

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Anello portante - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676571529

Codice prodotto

ETNECL4088

Cod. produttore

ECL4088

Produttore

ETN

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

PRESA HDMI MYLIFE AGGANCIO KEYSTONE