pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4069L LAMPADA EMERG.MYLIFE 7 POSTI LED - ECL4069L

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Resistenza agli urti - IK00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954876997

Codice prodotto

ETNECL4069L

Cod. produttore

ECL4069L

Produttore

ETN

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di montaggio:

Incasso

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK00

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

LAMPADA FISSA EMERGENZA A LED 7 MODULI C/SUPP.