pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4062L CRONOTERMOSTATO DIGITALE MYLIFE A BATTER - ECL4062L

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Nero

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793870647

Codice prodotto

ETNECL4062L

Cod. produttore

ECL4062L

Produttore

ETN

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Nero

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

sì

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Comando:

Tasto

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Altezza:

68 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

52.5 mm

CRONOTERMOST. DIG MYLIFE A BAT