pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4054TEC PRESA COAS.ULB PASS.MYLIFE CONN.M 4DB TE - ECL4054TEC

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 4 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954874924

Codice prodotto

ETNECL4054TEC

Cod. produttore

ECL4054TEC

Produttore

ETN

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

4 dB

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP00

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

PRESA MYLIFE CO ULB PAS CM TEC 4DB