ELETTROCANALI - ETNECL4054 PRESA COAS.ULB PASS.MYLIFE CONN.M 4DB - ECL4054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 4 dB
Numero moduli da frutto - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
12 PZ
EAN
8033954874900
Codice prodotto
ETNECL4054
Cod. produttore
ECL4054
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
4 dB
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP00
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no


