ELETTROCANALI - ETNECL4046 PRESA ITA.UNEL SIC.MYLIFE 2P+T16A - ECL4046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Min. profondità della presa per apparecchi - 44 mm
Numero moduli da frutto - 2
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8033576772400
Codice prodotto
ETNECL4046
Cod. produttore
ECL4046
Produttore
ETN
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
46 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


