pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4039TEC PRESA ITALIANA SIC.MYLIFE 2P+T 10A TEC - ECL4039TEC

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 44 mm

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576776415

Codice prodotto

ETNECL4039TEC

Cod. produttore

ECL4039TEC

Produttore

ETN

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

PRESA MYLIFE SIC 2P+T 10A TEC