pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL2551 PRESA COAS.ULB DIRETTATONDO CONN.M - ECL2551

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 0 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033954878083

Codice prodotto

ETNECL2551

Cod. produttore

ECL2551

Produttore

ETN

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

0 dB

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP00

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

PRESA COASSIALE ULB DIRETTA